Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA 13

N.º do artigo: GG2685 13
Definir preço 5 Peça (83,16 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 13 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 57,5 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 77 mm
Comprimento total L 124 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Anel colorido azul
Índice 5
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2685 13
EAN/GTIN 4067263088004
Número do fabricante GG2685 13

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.
Como número. 122685.
Forma HB disponível ao mesmo preço com n.º GG 1286. Forma HB apenas disponível a partir de ≥ ⌀ 3 mm.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta