Pastilha reversível rotativa para processamento médio VBGT 110304/30

N.º do artigo: GG2681 110304/30
Definir preço 30 Peça (9,53 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
Quebra-aparas AM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 mm/min - 600 mm/min
Índice 261224 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível VBGT110304
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2681 110304/30
EAN/GTIN 4067263098416
Número do fabricante GG2681 110304/30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta