Pastilha reversível rotativa para processamento médio TCGT 16T304/50

N.º do artigo: GG2680 16T304/50
Definir preço 50 Peça (7,74 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
Quebra-aparas AM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 mm/min - 600 mm/min
Índice 260986 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível TCGT16T304
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2680 16T304/50
EAN/GTIN 4067263098362
Número do fabricante GG2680 16T304/50

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta