{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7310 | |
Quebra-aparas | AM | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Índice | 260762 HB7310 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCGT09T304 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | GG2679 09T304/50 | |
EAN/GTIN | 4067263098263 | |
Número do fabricante | GG2679 09T304/50 |