Pastilha reversível rotativa para processamento médio SCGT 120404/50

N.º do artigo: GG2676 120404/50
Definir preço 50 Peça (9,12 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
Quebra-aparas AM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 mm/min - 600 mm/min
Índice 260765 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível SCGT120404
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2676 120404/50
EAN/GTIN 4067263098201
Número do fabricante GG2676 120404/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta