Pastilha reversível rotativa para processamento médio TGCC 120402/50

N.º do artigo: GG2671 120402/50
Definir preço 50 Peça (7,56 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7310
Quebra-aparas AM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 4,25 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 250 mm/min - 600 mm/min
Índice 260156 HB7310
Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT120402
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2671 120402/50
EAN/GTIN 4067263097808
Número do fabricante GG2671 120402/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta