Pastilha reversível rotativa para processamento médio VCMT 160404/30

N.º do artigo: GG2667 160404/30
Definir preço 30 Peça (7,97 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBT130
Quebra-aparas MM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 mm/min - 135 mm/min
Índice 261474 HBT130
Código ISO da pastilha de corte reversível VCMT160404
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2667 160404/30
EAN/GTIN 4067263097297
Número do fabricante GG2667 160404/30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta