{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HBT130 | |
Quebra-aparas | MM | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Índice | 260795 HBT130 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT120408 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2655 120408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263096832 | |
Número do fabricante | GG2655 120408/30 |