{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7130-2 | |
Quebra-aparas | VM | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Índice | 260462 HB7130-2 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT11T304 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2648 11T304/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096504 | |
Número do fabricante | GG2648 11T304/50 |