{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Quebra-aparas | SM | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Índice | 261458 HB7020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT160404 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | GG2640 160404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096009 | |
Número do fabricante | GG2640 160404/50 |