{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Quebra-aparas | SM | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Índice | 260766 HB7020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT120408 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2628 120408/50 | |
EAN/GTIN | 4067263095644 | |
Número do fabricante | GG2628 120408/50 |