{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HBT020 | |
Quebra-aparas | PM | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Índice | 260210 HBT020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT060204 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | GG2623 060204/50 | |
EAN/GTIN | 4067263095309 | |
Número do fabricante | GG2623 060204/50 |