Pastilha reversível rotativa para processamento médio WNMG 060408/50

N.º do artigo: GG2594 060408/50
Definir preço 50 Peça (2,98 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBT130
Quebra-aparas MM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,55 mm - 2 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 mm/min - 135 mm/min
Índice 252093 HBT130
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG060408
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2594 060408/50
EAN/GTIN 4067263095026
Número do fabricante GG2594 060408/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta