Pastilha reversível rotativa para processamento médio WNMG 060408/30

N.º do artigo: GG2592 060408/30
Definir preço 30 Peça (6,00 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7130-2
Quebra-aparas VM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,55 mm - 2 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 mm/min - 170 mm/min
Índice 252064 HB7130-2
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG060408
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2592 060408/30
EAN/GTIN 4067263094913
Número do fabricante GG2592 060408/30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta