{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7130-2 | |
Quebra-aparas | VM | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Índice | 251804 HB7130-2 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG160408 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | GG2589 160408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094838 | |
Número do fabricante | GG2589 160408/30 |