{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7130-2 | |
Quebra-aparas | VM | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Índice | 251030 HB7130-2 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | KNUX160405 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2583 160405R/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094470 | |
Número do fabricante | GG2583 160405R/30 |