{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7130-2 | |
Quebra-aparas | VG | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avanço f | 0,35 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Índice | 250322 HB7130-2 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG120408 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | GG2574 120408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094036 | |
Número do fabricante | GG2574 120408/30 |