{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Quebra-aparas | SG | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Avanço f | 0,3 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 85 mm/min - 260 mm/min | |
Índice | 252208 HB7020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG080408 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2568 080408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093718 | |
Número do fabricante | GG2568 080408/30 |