Pastilha reversível rotativa para processamento médio WNMG 060408/30

N.º do artigo: GG2566 060408/30
Definir preço 30 Peça (4,63 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBT020
Quebra-aparas PM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,55 mm - 2 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 mm/min - 240 mm/min
Índice 252093 HBT020
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG060408
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2566 060408/30
EAN/GTIN 4067263093657
Número do fabricante GG2566 060408/30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta