{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Quebra-aparas | SM | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,55 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Índice | 252064 HB7020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG060408 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2564 060408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093558 | |
Número do fabricante | GG2564 060408/30 |