{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HBT020 | |
Quebra-aparas | PM | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Índice | 251828 HBT020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG160404 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2563 160404/30 | |
EAN/GTIN | 4067263843795 | |
Número do fabricante | GG2563 160404/30 |