Pastilha reversível rotativa para processamento médio VNMG 160404/50

N.º do artigo: GG2561 160404/50
Definir preço 50 Peça (5,62 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
Quebra-aparas SM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 mm/min - 280 mm/min
Índice 251802 HB7020
Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG160404
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2561 160404/50
EAN/GTIN 4067263843764
Número do fabricante GG2561 160404/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta