Pastilha reversível rotativa para desbaste CNMG 190624/50

N.º do artigo: GG2531 190624/50
Definir preço 50 Peça (12,58 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
Quebra-aparas SG
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avanço f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 mm/min - 260 mm/min
Índice 250343 HB7020
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG190624
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2531 190624/50
EAN/GTIN 4067263092728
Número do fabricante GG2531 190624/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta