Pack poupança de fresa de MDI, 5 unidades, ⌀ e8 DC: 1mm

N.º do artigo: GG2307 1
Copiar
Definir preço 5 Peça (9,32 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 3 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Forma da haste HA
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,005 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,006 mm
Índice 5
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo GG2307 1
Copiar
EAN/GTIN 4062406199104
Copiar
Número do fabricante GG2307 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
170
Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
140
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
100
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
70
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
60
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
45
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
40
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
55
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Como n.º 202307.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person