{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 0,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Anel colorido | verde | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | GG2289 0,8 | |
EAN/GTIN | 4067263090793 | |
Número do fabricante | GG2289 0,8 |