APMT 100305 TR UNI

N.º do artigo: GG2129 UNI
Definir preço 50 Peça (6,62 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
439 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100305 TR
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Espessura do tampo 3,55 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2129 UNI
EAN/GTIN 4067263078838
Número do fabricante GG2129 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800215870.

Contenido:

50 × 215880 UNI

Nota:

Valores de referência de aplicação
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta