APMT 100308 TR ST900

N.º do artigo: GG2126 ST900
Definir preço 50 Peça (6,98 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100308 TR
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,12 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2126 ST900
EAN/GTIN 4067263078807
Número do fabricante GG2126 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
390
Aço < 750 N/mm²
P
270
Aço < 900 N/mm²
P
230
Aço < 1100 N/mm²
P
220
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Idóneo para:

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800215870.

Contenido:

50 × 215947 ST900

Nota:

Valores de referência de aplicação
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta