Fresa de canto 90° 16/2

N.º do artigo: GG2123 16/2
Definir preço 5 Peça (56,00 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular
Estratégia de maquinagem MTC
Projeção L1 37 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 29 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 30 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,32 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 10,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2123 16/2
EAN/GTIN 4067263078951
Número do fabricante GG2123 16/2

Descrição

Ejecución:

Como n.º 215803 16/2.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta