SOMT 120508 PDER UNI

N.º do artigo: GG2121 UNI
Definir preço 50 Peça (7,16 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
131 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 120508 PDER
Tipo HB7520
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 4
Índice 50
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2121 UNI
EAN/GTIN 4062406063337
Número do fabricante GG2121 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

GARANT Softcut® HSI n.º 214851 − n.º 214857.

Contenido:

50 × 214885 UNI

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta