SOMT 120508 PDER INOX

N.º do artigo: GG2117 INOX
Definir preço 50 Peça (7,16 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 120508 PDER
Tipo HB7630
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,17 mm
Número de trocas/cortes 4
Índice 50
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2117 INOX
EAN/GTIN 4062406063313
Número do fabricante GG2117 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

GARANT Softcut® HSI n.º 214851 − n.º 214857.

Contenido:

50 × 214875 INOX

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta