Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 4,5

N.º do artigo: GG1673 4,5
Definir preço 5 Peça (30,24 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 4,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 74 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Índice 5
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1673 4,5
EAN/GTIN 4045197988300
Número do fabricante GG1673 4,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Como n.º 122777.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
Comprimento dos canais de aparas (ver tabela) menos 1,5×⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta