Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 3,3

N.º do artigo: GG1669 3,3
Definir preço 5 Peça (18,52 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 3,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB con h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 20 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,11 mm/U
Índice 5
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1669 3,3
EAN/GTIN 4045197986702
Número do fabricante GG1669 3,3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Como n.º 122502.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
Comprimento dos canais de aparas (ver tabela) menos 1,5×⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta