Broca de roscar para máquina HSS-E M8

N.º do artigo: GG1646 M8
Novo produto
(8,52 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
860 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,25 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
⌀ do furo central 6,8 mm
⌀ da rosca 8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1646 M8
EAN/GTIN 4067263135142
Número do fabricante GG1646 M8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
11
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
8
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.
Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas.
Como o n.º 132645.
Classe de tolerância: ISO 2 6H

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta