Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel 90° 8

N.º do artigo: GG1582 8
Novo produto
(8,64 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 8 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido verde
Série Pro Steel
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1582 8
EAN/GTIN 4067263133162
Número do fabricante GG1582 8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
40
Aço < 1100 N/mm²
P
20
Aço < 1400 N/mm²
P
15
Aço < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Como o n.º 150182
Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificadas radialmente em relevo.
Espaços entre dentes retificados a partir da peça inteira.
  • Resultados de processamento precisos em aplicações manuais e mecânicas.
  • Funcionamento sem vibrações devido a arestas de corte extremamente irregulares para superfícies atrativas.
  • Vida útil ideal da ferramenta graças ao revestimento de alto desempenho TiALN.
  • Elevada segurança processual graças à evacuação de limalhas otimizada.
  • Relação preço-benefício atrativa.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para escarear a 90° sem trepidação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta