Fresa de desbaste de MDI HPC 14

N.º do artigo: GG1491 14
Definir preço 5 Peça (88,22 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 14 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido sin
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1491 14
EAN/GTIN 4045197735942
Número do fabricante GG1491 14

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
270
Alumínio > 10% Si
N
190
Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com perfil de cordão para desbaste.
Desempenho de corte muito elevado.
Pode ser usada como fresa de desbaste universal.
Sem passo de torção dinâmico.
Grande fresa MID tamanho 16M: dimensões de acordo com a norma de fábrica.
Como n.º 205492.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta