{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,2 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | GG1414 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197908179 | |
Número do fabricante | GG1414 5,7 |