Broca espiral HSS N 11

N.º do artigo: GG1365 11
Definir preço 20 Peça (5,62 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 11 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 94 mm
Comprimento total L 142 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sin
Índice 20
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1365 11
EAN/GTIN 4045197910981
Número do fabricante GG1365 11

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.
Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Perfis retificados:
Alta precisão de concentricidade e de passo.
Broca para produção em série.
Como n.º 114360.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta