{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | GG1293 3 | |
EAN/GTIN | 4045197989499 | |
Número do fabricante | GG1293 3 |