{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | GG1048 10 | |
EAN/GTIN | 4067263134831 | |
Número do fabricante | GG1048 10 |