Descrição:
La bota Total Safety FW95 ofrece al usuario la más avanzada protección S5. Puntera y plantilla de acero. Confección PVC/Nitrilo impermeable y resistente a aceites, fuel y ácidos. Apropiada para diferentes entornos.
Característica:
- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Totalmente impermeable
- Fabricación PVC/Nitrilo de doble densidad
- Resistente a productos químicos
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Marcado UKCA
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 20345:2022 S5
- EN 13832-3: 2018
Material:
Superior: PVC/Nitrilo
Suela: PVC/Nitrilo