Zueco de seguridad Steelite SB AE WRU White 44 R

N.º do artigo: FW82WHR44
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
Designação do fabricante FW82
Tamanho de calçado UE 44

Números de identificação e classificações

Número do artigo FW82WHR44
EAN/GTIN 5036108164219
Número do fabricante FW82WHR44

Descrição

Descrição:

Este ligero modelo de microfibra ofrece una extraordinaria horma ceñida y comodidad en versión zueco con correa trasera desmontable.

Característica:

  • Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Parte superior limpia con paño
  • Tira desmontable
  • Disponible en tallaje unisex
  • Lavable a máquina a 30°C
  • Apropiado para veganos
  • Diseño especial para sala limpia, alimentación e industrias médicas
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Puntera protectora de acero
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Unidad de suela de densidad única

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Material:

Superior: Microfibra resistente al agua
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta