Zapato de trabajo Slip On O2 White 47 R

N.º do artigo: FW58WHR47
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
Número do artigo FW58WHR47
EAN/GTIN 5036108249701
Número do fabricante FW58WHR47

Descrição

Descripción:

Con la parte superior lavable y con suela auto-limpiable, es un zapato ideal cuando no se requiere puntera de protección. Ligero y cómodo

Característica:

  • Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Parte superior limpia con paño
  • Silueta sin cordones
  • Disponible en tallaje unisex
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Unidad de suela de densidad única

Norma:

  • EN ISO 20347:2022 O2

Material:

Superior: Microfibra resistente al agua
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta