{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Steelite™ ESD | |
Género | Unisex | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Norma | EN ISO 20345:2022 S1; IEC 61340-5-1:2016 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Designação do fabricante | FW48 | |
Tamanho de calçado UE | 35 | |
Cor | blanco | |
Material superior | Microfibra impermeable | |
Material da sola | PU | |
antiestático | sí | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sí | |
Tipo de produto | Sicherheitssandale |
Número do artigo | FW48WHR35 | |
EAN/GTIN | 5036108250714 | |
Número do fabricante | FW48WHR35 |