Deportivo Steelite Perforated Trainer S1P Grey 48 R

N.º do artigo: FW02GRR48
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
Designação do fabricante FW02
Tamanho de calçado UE 48

Números de identificação e classificações

Número do artigo FW02GRR48
EAN/GTIN 5036108280360
Número do fabricante FW02GRR48

Descrição

Descrição:

Zapato deportivo S1P con la parte superior perforada y un forro especial transpirable para aquellos que trabajan en condiciones de calor donde es necesario que el calzado sea cómodo y transpirable.

Característica:

  • Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
  • Parte superior de piel ante premium
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Material:

Superior: Piel ante vacuno
Suela: PU/PU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta