Deportivo Steelite Tove S1P Black/Orange 38 O

N.º do artigo: FT15BKO38
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
Número do artigo FT15BKO38
EAN/GTIN 5036108309986
Número do fabricante FT15BKO38

Descrição

Descripción:

Combinando un moderno modelo deportivo con una clásica protección de seguridad. El empeine de TPU moldeado, con forro de malla, ofrece transpirabilidad y comodidad excelentes. Suela de EVA/Caucho de densidad doble para generar un deportivo ligero y duradero que no le defraudará. Interior extremadamente confortable con puntera y plantilla de acero.

Característica:

  • Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
  • Disponibles en una selección de colores brillantes
  • Incluye un set extra de cordones de color en contraste
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Material:

Superior: KPU + Malla
Suela: EVA/Caucho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta