{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Steelite™ | |
Classe de proteção | S1P | |
Material da biqueira protetora | Stahl | |
Norma | EN ISO 20345:2022 S1P | |
Designação do fabricante | FS70 | |
Tamanho de calçado UE | 45 | |
Cor | schwarz / blau | |
Material superior | Leder / Mesh | |
Material da sola | PU/PU | |
Material do forro interior | Mesh | |
antiestático | ja | |
Sola resistente a óleos e gasolina | ja | |
Tipo de produto | Sicherheitssandale |
Número do artigo | FS70BKB45 | |
EAN/GTIN | 5036108423149 | |
Número do fabricante | FS70BKB45 |