{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Steelite™ | |
Classe de proteção | S1P | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Norma | EN ISO 20345:2022 S1P | |
Designação do fabricante | FS70 | |
Tamanho de calçado UE | 39 | |
Cor | negro / azul | |
Material superior | Cuero / malla | |
Material da sola | PU/PU | |
Material do forro interior | Malla | |
antiestático | sí | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sí | |
Tipo de produto | Sicherheitssandale |
Número do artigo | FS70BKB39 | |
EAN/GTIN | 5036108423088 | |
Número do fabricante | FS70BKB39 |