Kit de instrumento digitale de medición de fuerza SAUTER FS 2-100KSP1

N.º do artigo: FS 2-100KSP1
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo FS 2-100KSP1
EAN/GTIN 4045761358522
Número do fabricante FS 2-100KSP1

Descrição

Descripción:

Conjunto premontado compuesto por un dinamómetro de alta calidad FS 2 y una célula de medición externa en ″S″ CS P1 para medir la fuerza de tracción y de compresión
Instrumento dinamométrico Premium FS 2; Posibilidad de medir fuerzas en diferentes direcciones de tracción o compresión con un solo instrumento de medición; Pantalla táctil de 3,5″; Versión estándar con 2 canales de medición para sensores de fuerza externos (ampliable posteriormente de 2 a 4); Los datos específicos de un sensor externo se almacenan directamente en el conector; Unidades SI ajustables en: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Función de seguimiento para el continuo visualización de las mediciones; Medición de valores pico; Función de tolerancia; Memoria interna del aparato (16 GB); Interfaz USB para la transferencia de datos y la alimentación de corriente de serie; Posibilidad de ajuste de dos puntos con pesos o ajuste numérico; Se suministra en un maletín de sistema robusto y de alta calidad (systainer® T-LOC) que incluye una fuente de alimentación de enchufe y cable USB de tipo C; Célula de medición “S” de 4 conductores de acero niquelado para mediciones de fuerza y de masa CS 10000-3P1; Clase de precisión según OIML C3; Valor nominal: 2 mV/V; Protección contra el polvo y el agua IP67 (según EN 60529), encapsulado herméticamente; Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta