Zapato de seguridad abotinado para mujer S1 FRIEDA S 40

N.º do artigo: FRIEDA S 40
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
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série FRIEDA
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Fecho Cordones
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo FRIEDA S 40
EAN/GTIN 4044348638484
Número do fabricante FRIEDA S 40

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera y tejido funcional con óptima estructura de aireación
  • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
  • Tejido funcional transpirable con tejido de malla transpirable
  • Puntera protectora de aluminio
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Woman Sport ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta