Descrição:
Este ligera camisa ofrece una resistencia a la llama garantizada durante la vida de la prenda. Ideal para situaciones donde se requiera una visibilidad extra, la FR95 es espaciosa y confortable. Sus detalles incluyen trasera con fuelle para facilidad de movimiento y parte trasera más prolongada pare que la prenda se mantenga en su sitio.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligera
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
- Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- 2 bolsillos seguros
- ARC2
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame 88/12 HV: 88% Algodón, 12% Nylon
Composición de la carcasa: 88% Algodón, 12% Nylon
Descripción de la carcasa: Bizflame™ 88/12 HV garantiza una resistencia a la llama de alto rendimiento y el máximo confort. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado. El tejido Bizflame™ 88/12 HV cumple la norma EN ISO 20471 Clase 3 de alta visibilidad y es la elección perfecta para una gran variedad de entornos de trabajo.
Peso de la carcasa gm: 237
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados